Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tracer AMOS Polymer 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tracer AMOS Polymer 20000 mAh Schwarz
Tracer AMOS Polymer 20000 mAh Schwarz
Tracer AMOS Polymer 20000 mAh Schwarz
Tracer AMOS Polymer 20000 mAh Schwarz
Tracer AMOS Polymer 20000 mAh Schwarz
Tracer AMOS Polymer 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111221809
Hersteller:
     Megabajt
Herst.-Nr.:
     TRABAT47094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Automatische Abschaltung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Polymer
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
12 V
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
PowerIQ
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.