Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 215065 LED-Lampe Warmweiß 5,5 W E14 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 215065 LED-Lampe Warmweiß 5,5 W E14 E
LEDVANCE 215065 LED-Lampe Warmweiß 5,5 W E14 E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111110135
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     00215065
EAN/GTIN:
     4058075447837
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
77 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
146 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE, ERP, RoHS, REACH, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
27 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glühbirnenlebensdauer (Jahre)
15000 Jahr(e)
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.