Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos
Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos
Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos
Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos
Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos
Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos
Dyson V11 Handstaubsauger Blau, Metallisch, Nickel Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111107771
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     446976-01
EAN/GTIN:
     5025155082003
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Ergonomie
Zubehörhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
60 min
Ladezeit
4.5 h
Saugenergie
220 AW
Lieferumfang
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Staubsaugerbürsten enthalten
Weiche Mini-Staubbürste
Fugendüse
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
250 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
1256 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Metallisch, Nickel
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.76 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,20*
€ 566,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.