Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
geo-FENNEL 534000 Laser Level Bezugspegel 60 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110889214
Hersteller:
     geo-FENNEL
Herst.-Nr.:
     534000
EAN/GTIN:
     4045921010352
Suchbegriffe:
Linienlaser
geo fennel linienlaser
linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
800 g
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Merkmale
Maximale Reichweite
60 m
Levelling Präzision (±)
10 mm/m
Selbst-levelling Range (±)
3 °
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Farbe des Laserbeams
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,61*
€ 436,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
geo-FENNEL
290900
ab € 255,79*
Zubehör
geo-FENNEL
500510
ab € 99,54*
Zubehör
geo-FENNEL
2752000
ab € 210,17*
Zubehör
geo-FENNEL
301000
ab € 41,05*
Zubehör
geo-FENNEL
520100
ab € 57,32*
Zubehör
geo-FENNEL
304000
ab € 103,72*
Zubehör
geo-FENNEL
290700
ab € 103,06*
Zubehör
geo-FENNEL
290560
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.