Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.4524.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.4524.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.4524.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.4524.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.4524.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.4524.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.4524.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110885763
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4524.01
EAN/GTIN:
     4009816039194
Suchbegriffe:
Digitalradio
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Für Wartebereiche, Rezeptionen, Büros und öffentliche Gebäude gehört eine Uhr zur Grundausstattung.
Das große, ausgesprochen übersichtliche Display lässt sich auch von weitem gut ablesen.
Die Uhrzeit wird besonders großformatig und stets auf die Sekunde genau angezeigt. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch.

Der ausgeschriebene Wochentag und das vollständige Datum machen die Zeitorientierung sehr einfach und komfortabel.

Als besonderes Highlight zeigt die Uhr den Zeitpunkt für Sonnenauf- und -untergang und die aktuelle Mondphase an. Suchen Sie sich aus 158 europäischen Metropolen die Ihrem Wohnort am nächsten gelegene Stadt aus.

Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder beispielsweise auf den Empfangstresen stellen möchten.
Zusätzlich erfüllt das Gerät auch alle Funktionen eines Weckers.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
235 mm
Tiefe
28 mm
Gewicht
869 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Zeitformat
12/24 h
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Wecker
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.