Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680951080 Krepppapier Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680951080 Krepppapier Bordeaux
Clairefontaine 3329680951080 Krepppapier Bordeaux
Clairefontaine 3329680951080 Krepppapier Bordeaux
Clairefontaine 3329680951080 Krepppapier Bordeaux
Clairefontaine 3329680951080 Krepppapier Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110867726
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680951080
EAN/GTIN:
     3329680951080
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Bordeaux
Mediengewicht
40 g/m²
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
2500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680951554
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95101C
ab € 0,66*
Sonstiges
Clairefontaine
95182C
ab € 0,75*
Sonstiges
Clairefontaine
95119C
ab € 0,66*
Sonstiges
Clairefontaine
95160C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95150C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95102C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95174C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95103C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95116C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95132C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95121C
ab € 0,66*
Sonstiges
Clairefontaine
95134C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95133C
ab € 0,67*
Sonstiges
Clairefontaine
95127C
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.