Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl SWIFT RL Schwarz, Orange, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110843675
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E095BB01
EAN/GTIN:
     3342540840973
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Zertifizierung
CE, UKCA
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2350 mAh
Akkuladezeit
5 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
1100 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
155 m
Anzahl der Lichtmodi
2
Nachtsicht
Ja
Lichtfarbe
Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.