| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110843516 Herst.-Nr.: E095BB00 EAN/GTIN: 3342540840966 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zertifizierung | CE, UKCA | Energie | Akku | Ja | | Aufladequelle | USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 2350 mAh | | Akkuladezeit | 5 h | Design | Taschenlampen Typ | Stirnband-Taschenlampe | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Steuerung | Tasten | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 | | Einstellbares Kopfband | Ja | | LED-Anzeigen | Akkustand | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Tragetasche | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Beleuchtung | Lampentyp | LED | | Lichtleistung | 1100 lm | | Lichtstrahl-Entfernung (max.) | 155 m | | Anzahl der Lichtmodi | 2 | | Nachtsicht | Ja | | Lichtfarbe | Rot, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |