Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2324G |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.6 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Motherboard Chipsatz | Intel C256 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics P750 |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
Energie | Stromversorgung | 450 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm |
| Tiefe | 313 mm |
| Höhe | 379 mm |
Netzwerk | LAN-Controller | Intel I210 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse | 7 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2022 Essentials Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
| Anzahl der installierten HDDs | 2 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| HDD Schnittstelle | SATA III |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM |
| HDD Größe | 3.5 " |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
| Anzahl der 5,25 | 2 |
Leistungen | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |