Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil HT301-U Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil HT301-U Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Fanvil HT301-U Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110642115
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     HT301-U
EAN/GTIN:
     6937295604207
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Lieferanteneigenschaften
Lautstärke einstellbar
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.