Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe transparent 60W G95 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe transparent 60W G95 E27
Philips Filament-Lampe transparent 60W G95 E27
Philips Filament-Lampe transparent 60W G95 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110445866
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169202702
EAN/GTIN:
     8720169202702
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
140 mm
Breite
9.5 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
59 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
840 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169202702
12NC Logistikcode(s)
929003642501
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.3 mm
Verpackungstiefe
13.1 mm
Verpackungshöhe
18.2 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
872016920270200
Nennlichtstrom
840 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4
Energie
Lampenstrom
43 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.