Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 40 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 40 W
Philips Filament-Kerzenlampe, P45 E14, transparent, 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110445822
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169188235
EAN/GTIN:
     8720169188235
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
99 mm
Breite
45 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
25 g
Leistungen
Lampenleistung
2.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
485 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
lumină instantanee s
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169188235
12NC Logistikcode(s)
929003626401
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5.4 mm
Verpackungstiefe
6.4 mm
Verpackungshöhe
14.5 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
872016918823500
Nennlichtstrom
485 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 40W P45 E14 4000K CL UE SRT4
Energie
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.