Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Anywhere 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110419771
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006929
EAN/GTIN:
     5099206111721
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
34.4 mm
Gewicht
99 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
78 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006931
ab € 62,81*
Zubehör
Logitech
910-006930
ab € 62,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.