Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P48904-B21 Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P48904-B21 Rack-Kühlgerät
HPE P48904-B21 Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110106118
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P48904-B21
EAN/GTIN:
     190017558295
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
ProLiant DL3X0 Gen11
Merkmale
Typ
Heatsink
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
430 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.