Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-AD-ATC-10G-2 Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-AD-ATC-10G-2 Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C
GRAUGEAR G-AD-ATC-10G-2 Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C
GRAUGEAR G-AD-ATC-10G-2 Schnittstellenkarte/Adapter USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109961343
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-AD-ATC-10G-2
EAN/GTIN:
     4260746550344
Suchbegriffe:
USB Adapter Kit
USB Multiadapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
USB Typ-C
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.