Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 24310 Glühbirne 1,44 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 24310 Glühbirne 1,44 W E10
Scharnberger & Hasenbein 24310 Glühbirne 1,44 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109880570
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24310
EAN/GTIN:
     4034451243101
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Kugellampe 11x24mm Miniaturglühlampe in Kugelform E10.
Weitere Informationen:
Energie
Lampenstrom
300 mA
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistung
1.44 W
Spannung
4.5 V
Leistungen
Lampenleistung
1.44 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
2.7 lm
Glühlampenform
Mini-Geschossbirne
Glühbirnengröße
E10
Farbtemperatur
2500 K
Farbtemperatur (max.)
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Durchmesser
11 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.