Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt: Konzentration und Wahrnehmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt: Konzentration und Wahrnehmung
tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt: Konzentration und Wahrnehmung
tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt: Konzentration und Wahrnehmung
tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt: Konzentration und Wahrnehmung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109870029
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     49281
EAN/GTIN:
     9783473492817
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Drachenstarke Spiele und Übungen

Oh nein, ein Gespenst hat die Brille von Drache Tikky geschnappt! Was es wohl damit vorhat? Gemeinsam mit Tikky und Lio nehmen die Kinder die Verfolgung auf. Sie führt durch Wald und Dschungel, durch die Luft, übers Meer bis zu einer Südsee-Insel. Auf jeder Seite gibt es Spiele, die die Wahrnehmung, Merk- und Konzentrationsfähigkeit fördern: Die Kinder ordnen Farben, Schatten und Geräusche zu, merken sich Zutaten in der Schiffsküche oder suchen Socken-Paare einer lustigen Matrosen-Mannschaft. Mit tiptoi Meine Lern-Spiel-Welt erleben Kinder spielerisch, interaktiv und selbstständig die wichtigsten Lernthemen für das Vorschulalter. Mithilfe dieser Reihe können sie zum Beispiel die Buchstaben und Anlaute kennenlernen, die Zahlen und das Erste Rechnen üben oder ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern. In jedem Buch gibt es über 20 knifflige und lustige Lernspiele in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, mit abwechslungsreichen Aufgaben und kindgerechtem Feedback. So sind langanhaltender Spielspaß und nachhaltiger Lernerfolg garantiert! Mit vielen Geräuschen, Hörtexten und lustigen Liedern ist die Reihe die ideale Vorbereitung auf das Lernen in der Schule.

Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Helen Seeberg, Antje Hagemann
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
278 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.