Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 3.2 zu 1Gb/s Netzwerkadapter, USB-C zu RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB 3.2 zu 1Gb/s Netzwerkadapter, USB-C zu RJ45
InLine USB 3.2 zu 1Gb/s Netzwerkadapter, USB-C zu RJ45
InLine USB 3.2 zu 1Gb/s Netzwerkadapter, USB-C zu RJ45
InLine USB 3.2 zu 1Gb/s Netzwerkadapter, USB-C zu RJ45
InLine USB 3.2 zu 1Gb/s Netzwerkadapter, USB-C zu RJ45
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109864603
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33380N
EAN/GTIN:
     4043718309559
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser InLine® USB 3.2 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop- oder PC-Anwender ohne Ethernet-Schnittstelle. Benutzer müssen den Treiber nur unter Windows 7 oder einer früheren Version des Windows-Betriebssystems installieren, und der USB 3.2 Gigabit Netzwerkadapter kann in jeder der verfügbaren Typ-C-USB-Schnittstellen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,93*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.