Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 57565 Glühbirne 3 W E10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 57565 Glühbirne 3 W E10
Scharnberger & Hasenbein 57565 Glühbirne 3 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109828757
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57565
EAN/GTIN:
     4034451575653
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Flackerkerze
Kleinschaftkerze 11,5x70mm Kleinschaftkerze E10, warmweiß/elfenbein, für Lichterketten und Weihnachtspyramiden. Ersatzlampen E10 für Lichterketten (Ersatzbirnen).. Die Kleinschaftkerze ist ideal als Ersatzlampe für Innen - Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
55 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistung
3 W
Spannung
55 V
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
6 lm
Glühlampenform
Mini-Kerze
Glühbirnengröße
E10
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
11.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.