Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40724 Glühbirne 60 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40724 Glühbirne 60 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40724 Glühbirne 60 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109798132
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40724
EAN/GTIN:
     4034451407244
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette
Allgebrauchslampe B 60x105mm Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL Quecksilbergehalt (mg): 0 Schaltzyklen: 4000 Zündzeit/Startzeit (s): 0,1 Farbwiedergabeindex (Ra): 100 Lichtstromerhalt: 90 Power-Faktor: 1.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
42 V
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistung
60 W
Spannung
42 V
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Anzahl der Schaltzyklen
4000
Leistungsfaktor
1
Einschaltzeit
0.1 s
Glastyp
Matt
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
697 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
105 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.