Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So-Flow Flowpad X Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 11 km/h 4000 mAh Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
So-Flow Flowpad X Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 11 km/h 4000 mAh Schwarz, Grün
So-Flow Flowpad X Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 11 km/h 4000 mAh Schwarz, Grün
So-Flow Flowpad X Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 11 km/h 4000 mAh Schwarz, Grün
So-Flow Flowpad X Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 11 km/h 4000 mAh Schwarz, Grün
So-Flow Flowpad X Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller 11 km/h 4000 mAh Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109795797
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     100.102.03
EAN/GTIN:
     7640169724381
Suchbegriffe:
Hoverboard
SoFlow Flowpad X Das Flowpad X: Der neue Premium SUV unter den Hoverboards – nur wendiger. Die speziell von SoFlow entwickelten, profilstarken und innovativen Reifen bieten Dir sogar auf unbefestigtem Untergrund maximalen Fahrspass. So hast Du immer den richtigen Grip unter den Füssen, auch wenn Du spontan eine Abkürzung nimmst. Das Flowpad X wappnet Dich nicht nur gegen steinigen Untergrund, sondern garantiert mit dem innovativen, integrierten Safety-Drive-System, dem dualen Gyro-Sensor-System und der integrierten Frontbeleuchtung auch maximale Sicherheit. Maximal ist auch die Traglast: Bis zu 120 kg trägt das robuste Board dank optimaler Leichtbau-Konstruktion. Und weil das Flowpad X ein echtes Fun-Sport Gerät ist, kannst Du statt der Abkürzung auch den Umweg nehmen: Das Board hat Power für bis zu 3 Stunden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximum Geschwindigkeit
11 km/h
Autonomie (max.)
12 km
Design
Produkttyp
Selbstbalancierender Roller
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Maximales Lastgewicht
120 kg
Radgröße
215.9 mm
Reifengröße (Imperial)
8.5 Zoll
Färbung
Monochromatisch
Radmaterial
Gummi
Frontlicht
Ja
Frontlichttyp
LED
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Motorleistung
350 W
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14350 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,10*
€ 291,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.