Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artoz 137607-41 Stempelkissen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artoz 137607-41 Stempelkissen Weiß
Artoz 137607-41 Stempelkissen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109775853
Hersteller:
     Artoz
Herst.-Nr.:
     137607-41
EAN/GTIN:
     7612450141146
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen silber
stempel kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Pad-Farbe
Weiß
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
18 mm
Weitere Suchbegriffe: artoz stempelkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.