Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Hama 00184160 Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109713714
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184160
EAN/GTIN:
     4047443497109
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Lieferumfang
Beutel
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 18000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Frequenzband
2.402 - 2.480 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
23 h
Akkuladezeit
1.5 h
Bereitschaftszeit
2160 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,19*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.