Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit
TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit
TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit
TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit
TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit
TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit
TFA-Dostmann 60.2033.10 Wecker Digitaler Wecker Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109709287
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2033.10
EAN/GTIN:
     4009816038654
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Stellen Sie sich vor, Sie sind 2 Stunden in einem Video-Call.
Am Ende zeigt die Anzeige Ihres Smartphone-Akkus: 100%!

Wie geht das denn? Indem man Innovation mit Alltagstauglichkeit kombiniert.

So wird aus einem Digitalwecker gleichzeitig eine induktive Ladestation und praktische Halterung für Ihr Handy. Das ungewöhnliche und stylische Design fällt sofort ins Auge:

Das hat nicht jeder auf dem Schreibtisch!

Mit der schwarz-glänzenden Front und der großen Digitalanzeige haben Sie die Uhrzeit im Blick. Die Helligkeit der Ziffern bestimmen Sie selbst: permanent hell, minimal beleuchtet oder der Raumhelligkeit angepasst? Zwei Helligkeitsstufen und ein integrierter Lichtsensor machen das möglich.

Die Weckerfunktion erinnert Sie an einprogrammierte Termine – wenn nötig auch mehrfach, dank der Snooze-Taste. Der ideale Winkel der Halterung schenkt Ihnen Komfort und spart Nerven beim Blick auf das Handy:

Sie haben einkommende Nachrichten sowie die Uhrzeit im Blick, können einen Anruf mit einem Tippen entgegennehmen, sich nie wieder darüber ärgern, dass dabei der Standfuß wegrutscht (4 Gummipads verleihen ihm Standfestigkeit) und laden gleichzeitig Ihr Handy, während Sie im Video-Call sind.

Die höhenverstellbare Ladespule der Ladefläche sorgt dafür, dass das Laden für nahezu alle Handygrößen ideal funktioniert. Kein millimetergenaues Zentrieren mehr nötig!

Ihr Handy-Modell lässt sich nicht per Induktion laden?
Daran haben wir bei der Entwicklung dieses Produktes auch gedacht: Benutzen Sie den integrierten USB-Anschluss sowie den Kabelkanal und laden Ihr Telefon über das Standardkabel.

Übrigens: Sie können den digitalen Wecker natürlich auch auf das Nachtkästchen stellen und ganz klassisch als Wachmacher verwenden. Es könnte aber gut möglich sein, dass Sie ihn anschließend gern mit ins Büro nehmen. Seiner praktischen Vorzüge wegen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
83 mm
Gewicht
221 g
Bildschirm
Display-Typ
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
DC-Ausgangsspannung
9 V
DC Ausgangssstrom
2.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Integriertes kabelloses Ladegerät
Ja
Kabellose Ladeleistung
10 W
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.