| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-109708229 Herst.-Nr.: AC9360 EAN/GTIN: 8716065514810 |
| |
|
| | |
| Die AC9360 USB-A External Sound Card ist die Lösung für die sofortige Steuerung Ihres Audios. Die Soundkarte ist für den Anschluss eines Headsets mit 4-poliger 3,5-mm-Audiobuchse geeignet. Die Lautstärke lässt sich ganz einfach mit den Tasten "Lauter" und "Leiser" einstellen. Mit den separaten Tasten für Mikrofon- und Kopfhörerstummschaltung können Sie diese Funktionen jederzeit stummschalten. Externe Soundkarte mit 3,5-mm-Audiobuchse Das AC9360 verfügt über einen eigenen Chipsatz und funktioniert somit als eigenständige externe Soundkarte. Schließen Sie die Soundkarte an den USB-A-Anschluss Ihres Laptops/Computers an. Anschließend kann ein Headset mit 4-poliger 3,5-mm-Buchse an die AC9360 angeschlossen werden. Das Kabel hat eine Länge von 50 Zentimetern. Lautstärkeregelung mit Stummschaltungstasten Die USB-A-Soundkarte verfügt über integrierte Lautstärkeregler, mit denen sich die Lautstärke hoch- und runterregeln lässt. Die beiden Stummschalttasten sind für das Mikrofon und den Kopfhörer vorgesehen. Sie können separat stummgeschaltet werden. Komfortable Status-LED Mit der Status-LED kann man sofort erkennen, ob das Mikrofon oder der Kopfhörer aktiviert ist. Die LED blinkt blau, wenn die Soundkarte aktiv ist. Blinkt die LED rot? Das Mikrofon ist stummgeschaltet. Wenn die LED blau bleibt, ist der Lautsprecher stummgeschaltet. Weitere Informationen: Merkmale | Steuerung | Tasten | | Anzahl der Knöpfe | 4 Tasten | | LED-Anzeigen | Status | | Kabellänge | 0.5 m | | USB | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 17 mm | | Höhe | 9 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB | | Kopfhörerausgänge | 1 | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface |
| | |
| |