Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Defender GLORY GM-514 Maus rechts RF Wireless Optisch 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109707235
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     52513
EAN/GTIN:
     4745090820515
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
490 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
200 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
120 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
240 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Ergonomie
Kabellänge
0.5 m
Einfahrbares Kabel
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Daumenauflage
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
40 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
10 G
Frequenzband
2.4 GHz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.