Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA-Dostmann 60.5017.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.5017.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.5017.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.5017.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.5017.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.5017.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
TFA-Dostmann 60.5017.01 Wecker Digitaler Wecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109410640
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.5017.01
EAN/GTIN:
     4009816039033
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Kennen Sie das? Sie wachen nachts auf und fragen sich, wie spät es ist? Oder Sie hängen nach dem Aufwachen Ihren Gedanken nach und plötzlich sind 10 Minuten um?

Dieser Projektionswecker wirft die Zeit in digitalen Ziffern an die Wand oder Decke, sodass man sie gar nicht mehr übersehen kann. Falls Ihnen morgens trotzdem nochmal die Augen zufallen: Der Wecker hat eine praktische Snooze-Funktion für die kleine Extra-Portion Schlaf.

Ob Sie sich auf die Sekunde genau wecken lassen oder eher der Schlummertasten-Typ sind: Der Funkwecker ist dank Funk-Empfang unübertroffen pünktlich und holt Sie zur richtigen Zeit aus dem Schlaf.
Neben der Uhrzeit werden Datum und Wochentag in verschiedenen auswählbaren Formaten angezeigt.

Auch das Messen des Raumklimas in Ihrem Schlafzimmer gehört zu den umfangreichen Funktionen dieses Weckers. Sorgen Sie für einen guten und gesunden Schlaf, indem Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wohlfühlbereich halten. Auf Wunsch projiziert er die Zimmertemperatur abwechselnd mit der Uhrzeit an die Wand.

Mit Lichtquellen im Schlafzimmer ist das so eine Sache: Die einen mögen es stockfinster, die anderen schlafen lieber im Mondschein. Damit die Projektion Sie nicht stört, gibt es zwei verschiedene Helligkeitsstufen und der Projektor ist um 270° rotierbar. Das Display selbst hat eine einstellbare Dimmfunktion und vier verschiedene Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung. Bestimmen finden Sie die perfekte Einstellung für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Höhe
104 mm
Tiefe
38 mm
Gewicht
175 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
0.05 A
DC-Ausgangsspannung
5 V
DC Ausgangssstrom
0.15 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Projektionsfunktion
Zeit
Datums-Anzeige
Ja
Dimmbar
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.