Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
RZB HELEDON maxi Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109408138
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931219.003.3.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3250 lm
Strahlungswinkel
65 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
130 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
183 mm
Gewicht
1280 g
Durchmesser
123 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
25 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.