Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß
ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß
ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß
ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß
ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß
ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß
ProfiCare PC-DR 3093 Dampfreiniger Tragbarer Dampfreiniger 0,45 l 1500 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109202446
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     PC-DR 3093
EAN/GTIN:
     4006160309300
Suchbegriffe:
Dampf-Besen
Dampf-Mop
Dampf-Mopp
Dampfbesen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Design
Typ
Tragbarer Dampfreiniger
Fassungsvermögen
0.45 l
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
5 m
Leistungen
Anpassbarer Dampf
Ja
Vorbereitungszeit
30 min
Betriebsdauer
25 min
Dampfstoßleistung
45 g/min
Ergonomie
Faltbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.