Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Creator Z16 HX Studio B13VGTO-052 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Creator Z16 HX Studio B13VGTO-052 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Creator Z16 HX Studio B13VGTO-052 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Creator Z16 HX Studio B13VGTO-052 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Creator Z16 HX Studio B13VGTO-052 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Creator Z16 HX Studio B13VGTO-052 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
MSI Creator Z16 HX Studio B13VGTO-052 Laptop 40,6 cm (16") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) ...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109187152
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CREATOR Z16HX STUDIO B13VGTO-052
EAN/GTIN:
     4711377077422
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Lunar Gray
Sicherheit
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
4 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
RGB pro Taste
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2350 g
Breite
359 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
18.4 mm
Energie
Netzteilstärke
280 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Quad HD+
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Bus Typ
DMI4
Motherboard Chipsatz
Intel HM770
TDP-down konfigurierbar
45 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.205,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.387,29*
€ 4.030,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.357,02*
€ 3.994,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.263,25*
€ 3.883,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.214,56*
€ 3.825,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.205,90*
€ 3.815,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.