Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power UD85 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power UD85 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Silicon Power UD85 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Silicon Power UD85 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Silicon Power UD85 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Silicon Power UD85 M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109148619
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP01KGBP44UD8505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA, WEEE
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x16
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Zertifizierung
CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.