Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Prestige 16 STUDIO A13VF-089 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Prestige 16 STUDIO A13VF-089 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro S...
MSI Prestige 16 STUDIO A13VF-089 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro S...
MSI Prestige 16 STUDIO A13VF-089 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro S...
MSI Prestige 16 STUDIO A13VF-089 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro S...
MSI Prestige 16 STUDIO A13VF-089 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro S...
MSI Prestige 16 STUDIO A13VF-089 Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro S...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109141839
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRESTIGE 16STUDIO A13VF-089
EAN/GTIN:
     4711377077637
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
82 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Urban Silver
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
358 mm
Tiefe
258.55 mm
Höhe
16.85 mm
Energie
Netzteilstärke
120 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
Quad HD+
Natives Seitenverhältnis
16:10
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,55*
€ 2.097,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,10*
€ 2.064,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,74*
€ 1.975,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,62*
€ 1.945,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,69*
€ 1.920,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.