Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall
Kärcher Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109034962
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-191.0
EAN/GTIN:
     4054278316215
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Saugrohr
Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrsatz
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 30/1 TACT TE H, NT 30/1 TACT TE H *110v, NT 30/1 Tact L, NT 40/1 Ap L, NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me Tc, NT 45/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2 Tact² Me I, NT 75/2 Tact² Me
Verpackungsdaten
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
550 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.