Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Robolinho 1300 W Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Robolinho 1300 W Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot
AL-KO Robolinho 1300 W Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109029814
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     123034
EAN/GTIN:
     4003718356700
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Klein, kompakt und agil. Der Robolinho® 1150 W pflegt Ihren Garten vollautomatisch. Genießen Sie Ihre Freizeit, während der Mähroboter mit intelligenter Smart Garden Anbindung effizient Ihren Rasen mäh Anbindung: Mit dem neuen App-fähigen Robolinho® Mähroboter wird der Garten intelligent gepflegt und Smart Garden Realität. Steuerung per AL-KO inTouch App über WiFi-Hausnetz oder über Amazon Alexa möglich. Das Mähwunder mit Smart Garden Anbindung - der Mähroboter Robolinho® 1300 W Entwickelt wurde der Robolinho® 1300 W von unseren Ingenieuren in Deutschland, gefertigt wird er von unseren Fachkräften in Österreich – dadurch stellen wir von AL-KO Gardentech sicher, nur beste Qualität für unsere Kunden zu garantieren. Langlebige Komponenten und eine ausgereifte Technik machen den Robolinho® zu einem zuverlässigen Begleiter und Helfer bei der täglichen Rasenpflege in Ihrem Garten. Installiert wird der Mähroboter denkbar einfach, sowohl Basisstation als auch Smart Gardening Anbindung sind schnell bereit. Unsere ausgereifte Software und die intuitive Bedienung erleichtern Ihnen die Rasenpflege und das alles wann und wo Sie es möchten. Technische Details des Robolinho® 1300 W Mähroboters Intelligente Gartenpflege und Smart Gardening gehören mit dem Robolinho® 1300 W zur Gegenwart: Dank bereits installierter Hardware des Mähroboters ist eine einfache Anbindung über die AL-KO inTOUCH App problemlos möglich. Das ganze läuft bequem über ihr WiFi. Ein leiser und emissionsfreier Betrieb ist bei diesem Mähroboter durch den 60 dB leisen Elektromotor gegeben, welcher seine Energie von einem 5 Ah/ 25,2 V starken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku erhält. Dadurch kann der Mähroboter von AL-KO auch problemlos an Feiertagen oder nachts betrieben werden. Die eigens entwickelte Bewegungstechnologie gepaart mit 22 cm Schnittbreite sorgen für eine effiziente Rasenpflege bei Flächen mit bis zu 1300 m². Hierbei werden Hindernisse wie Bäume oder Steigungen von bis zu 45% problemlos gemeistert. Stufenlos kann die Schnitthöhe von 25 mm bis 55 mm eingestellt werden, wodurch Sie die Länge Ihres Rasens an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können. Das von AL-KO entwickelte DCS (Double-Cut-System) sorgt für ein perfektes Schnittbild und der anfallende Grasschnitt wird noch im Mähgehäuse gehäckselt und als biologischer Dünger in den Rasen zurückgeführt. Deshalb müssen Sie beim Robolinho® 1300 W Mähroboter keinen Grasschnitt entsorgen. Maximale Sicherheit für Menschen und Tiere bietet die zuverlässige Sicherheitstechnologie des Mähroboters. Den Robolinho® 1300 W kaufen und Alternativen Kaufen Sie den Mähroboter Robolinho® 1300 W einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Eine Komplettinstallation durch unseren Fachhändler ist möglich. Der Robolinho® 1300 W ist die umweltschonende Unterstützung zum Pflegen Ihrer Rasenfläche. Sie haben eine Rasenfläche von bis zu 550 qm ? Dann empfehlen wir Ihnen den AL-KO Robolinho® 550 W. Unsere Vorteile für Sie Smart Garden Anbindung: Mit den App-fähigen Robolinho®-Modellen wird der Garten intelligent gepflegt und Smart Garden Realität. Steuerung über die AL-KO inTouch App über ihr WLAN-Hausnetz und auch über Amazon Alexa möglich. Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. AL-KO Smart Garden: Mit AL-KO inTOUCH (Google Play-Store / Apple App-Store) per WLAN lässt sich der Mähroboter via Smartphone steuern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
8900 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
1300 m²
Schneideweite
220 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
25 mm
Geeignet für einen Hang bis zu
45 %
Antriebstyp
Allradantrieb
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Höchstgeschwindigkeit (vorwärts)
0.97 km/h
Geräuschpegel
60 dB
ECO-Modus
Ja
WLAN
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
25 V
Ladezeit
1.4 h
Batterieladeanzeige
Ja
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (min.)
100 min
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 994,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,51*
€ 1.183,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,69*
€ 1.175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,58*
€ 1.124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,97*
€ 1.080,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,88*
€ 1.011,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.