Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1030A.00305 Signalkabel 305 m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Belden 1030A.00305 Signalkabel 305 m Schwarz
Belden 1030A.00305 Signalkabel 305 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108960943
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1030A.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.58 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
79 mm
Testspannung
300 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 733,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 875,47*
€ 1.041,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 859,60*
€ 1.022,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 789,82*
€ 939,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 766,84*
€ 912,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 733,73*
€ 873,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.