Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100330405 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Gelb, Grün, Rot, Blau 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100330405 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Gelb, Grün, Rot, Blau 10 Stück(e)
Elba 100330405 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Gelb, Grün, Rot, Blau 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108955583
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100330405
EAN/GTIN:
     3362949904052
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gelb, Grün, Rot, Blau
Etikettenhalter
Ja
Ursprungsland
Tunesien
Maximale Kapazität
300 Blätter
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
50 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1190 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Volumen Hauptkarton
7245 cm³
Gewährleistungsfrist
20 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
1 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
115 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100330379
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.