Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 8-Port Gigabit Switch, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Unmanaged
Digitus 8-Port Gigabit Switch, Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108936329
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-80064-1
EAN/GTIN:
     4016032486428
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
Ideal für eine schnelle und einfache Netzwerkerweiterung!

- Erweitert Ihr Netzwerk um acht Ports
- Ermittelt automatisch die passende Transfergeschwindigkeit (10/ 100/ 1000 Mbps)
- Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play

Mit diesem Gigabit Ethernet Switch können Sie Ihr Netzwerk einfach um acht weitere Ports erweitern. Dank der Auto-MDI/MDI-X Funktion können Sie jeden beliebigen Port als Uplink nutzen. Automatische Erkennung der Netzwerkgeschwindigkeit und Anpassung auf 10/100/1000Mbps. Keine Software oder Treiberinstallation notwendig.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Verpackungsvolumen
745.875 cm³
Paketgewicht
204.6 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.