Design | Gehäusetyp | 0.66L sized PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Zertifizierung | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 65 W |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,M.2 " |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor | i3-1215U |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Prozessor Codename | Comet Lake |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 124 mm |
| Tiefe | 124 mm |
| Höhe | 53.7 mm |
| Gewicht | 590 g |
| Verpackungsbreite | 221 mm |
| Verpackungstiefe | 506 mm |
| Verpackungshöhe | 469 mm |
| Paketgewicht | 1330 g |