Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE NTH-Mic Abnehmbares Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE NTH-Mic Abnehmbares Mikrofon
RØDE NTH-Mic Abnehmbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108794691
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     NTHMIC
EAN/GTIN:
     698813010448
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abnehmbares Mikrofon
Markenkompatibilität
RØDE
Kompatibilität
NTH-100
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Schalldruckpegel
123 dB
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3,5
3,5-mm-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
5 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.