Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Beats by Dr. Dre Fit Pro Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Koralle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108764540
Hersteller:
     Beats by Dr. Dre
Herst.-Nr.:
     MPLJ3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253315063
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
55.1 g
Gewicht linke Hörmuschel
5.6 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.6 g
Ladegehäuse Gewicht
66.3 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
360 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Koralle
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Kompatible Produkte
iPhone Models iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone SE (3rd generation) iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE (1st generation) iPad Models iPad Pro 12.9-inch (6th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 11-inch (4th generation) iPad Pro 11-inch (3rd generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch​【27 cm】 iPad Pro 9.7-inch​【25 cm】 iPad Air (5th generation) iPad Air (4th generation) iPad Air (3rd generation) iPad Air 2 iPad (10th generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad mini (6th generation) iPad mini (5th generation) iPad mini 4 Mac Models MacBook Air (M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch​【33 cm】, 2018–2019) MacBook Air (13-inch​【33 cm】, Early 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch​【28 cm】, Early 2015) MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022) MacBook Pro (13-inch​【33 cm】, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch​【33 cm】, 2020) MacBook Pro (13-inch​【33 cm】, 2016–2019) MacBook Pro (Retina, 13-inch​【33 cm】, Late 2012 - 2015) MacBook Pro (14‑inch, 2021) MacBook Pro (16‑inch, 2021) MacBook Pro (16-inch​【41 cm】, 2019) MacBook Pro (15-inch​【38 cm】, 2016–2019) MacBook Pro (Retina, 15‑inch, Mid 2012 ‑ 2015) MacBook (Retina, 12-inch​【30 cm】, Early 2015–2017) iMac (24-inch​【61 cm】, M1, 2021) iMac (Retina 4K, 21.5‑inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5‑inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch​【55 cm】, Late 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch​【69 cm】, 2019–2020) iMac (Retina 5K, 27‑inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch​【69 cm】, Late 2014 - 2015) iMac Pro (2017) Mac Studio (2022) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac mini (Late 2014) Mac Pro (2019) Mac Pro (Late 2013) Apple Watch Models Apple Watch Series 8 Apple Watch SE Apple Watch Ultra Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Apple TV Models Apple TV 4K (2nd generation) Apple TV 4K (1st generation) Apple TV HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.