Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Hagor 2810 TV-Halterung 2,18 m (86") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108755575
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Technische Details
VESA-Halterung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe (max)
760 mm
Höhe
2025 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
900 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
75 "
Panel-Montage-Schnittstelle
900 x 800 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,28*
€ 1.397,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,39*
€ 1.389,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,58*
€ 1.356,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,13*
€ 1.332,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,10*
€ 1.312,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.