Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED
Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED
Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED
Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED
Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED
Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED
Nitecore P23i Schwarz Taktische Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108695499
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-P23I
EAN/GTIN:
     6952506407538
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
21700
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
45 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
0.3 h
Design
Taschenlampen Typ
Taktische Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
2 m
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
LED-Anzeigen
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
6
Lichtleistung
3000 lm
Lichtleistung (min.)
50 lm
Lichtleistung (max.)
3000 lm
Leuchtkapazität
55300 CD
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
67 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
470 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus, Turbo
Lichtfarbe
Weiß
LED Typ
SFT 70
Gewicht und Abmessungen
Höhe
143.5 mm
Gewicht
114.5 g
Kopfdurchmesser
31.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.