Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Baseus BA04 Netzwerkkarte Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108535349
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     BA04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Barrot BR8651
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Schnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
6.5 mm
Höhe
23 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximaler Arbeitsabstand
20 m
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HID, HSP
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.