Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3410 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3410 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl
Soennecken 3410 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208152
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Softgripscheren

Klingenspitze: spitz. Griffzone: ergonomisch, Softgrip. Material der Klinge: Edelstahl. Rostfrei. Material des Griffes: ABS Kunststoff. Farbe des Griffes: blau/schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690690
ab € 1,27*
Ähnlich
WEDO
97765 N
ab € 0,53*
Ähnlich
Acme United
E-30271 00
ab € 0,98*
Ähnlich
Acme United
E-30250 00
ab € 0,80*
Ähnlich
Acme United
E-30650-00
ab € 5,78*
Ähnlich
Acme United
E-30252 00
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.