Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Ring Spotlight Cam Pro Plug Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108206420
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8SC1S9-WEU2
EAN/GTIN:
     840268964993
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Outdoorbox
Die Spotlight Cam Plus ist dank Nachtsicht in Farbe, benutzerdefinierbare Bewegungserkennung und zwei hellen, bewegungsaktivierten Lichtern dein bester Schutz für alle Bereiche, die nicht einsehbar sind.

Schließe die Spotlight Cam Plus an und stelle den Blickwinkel sowie den zu erfassenden Bereich ein. Wenn der Strom ausfällt, kannst du ein Schnellwechsel-Akkupack (separat erhältlich) einsetzen, ohne dein Setup zu verändern.

Immer auf dem Laufenden, nie im Dunkeln.
Die Spotlight Cam Plus ist eine vielseitige Sicherheitskamera für den Außenbereich, die einfach mehr sieht. Mit HD-Video kannst du bei fast jedem Wetter jedes Detail einfangen. Schrecke Eindringlinge mit eingebauten Scheinwerfern ab und erhalte Benachrichtigungen in Echtzeit, sobald sich etwas in deinem Garten bewegt.

Klar und hell, Tag und Nacht.
Erfahre alles, was passiert, wann immer es passiert – in Weitwinkel und 1080p HD.
Die Spotlight Cam Plus leuchtet die gewünschten Bereiche mit eingebauten Spotlights aus.
Und mit Nachtsicht in Farbe bleibt nichts unbemerkt.

Verbinden Sie Ihren Ring der Sicherheit.
Verknüpfen Sie Ihre Sicherheitskameras und Ihre Ring-Geräte in der Ring-App für ein besseres Zusammenspiel und steuern Sie Ihre Sicherheit über das Smartphone oder Tablet.

Schutz auf Knopfdruck.
Aktivieren und deaktivieren Sie Ihre Ring-Videotürklingeln, Sicherheitskameras und Alarm-Geräte über die Modi-Funktion. Einfach tippen und Sie schalten Ihre smarten Sicherheitsgeräte ein oder aus.

"Alexa, zeig mir den Garten."
Genießen Sie mit ausgewählten Alexa-fähigen Geräten bequeme freihändige Bedienung. Hören Sie z. B. benutzerdefinierte Benachrichtigungen, verwenden Sie die Gegensprechfunktion mit Echo Dot oder starten Sie die Videofunktion mit Echo Show.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Kamera
Blickwinkel (FOV)
140 °
Vertikales Sichtfeld (thermisches Modul)
80 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Box
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Eingebautes Licht
Ja
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
144 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.