Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24335100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24335100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 24335100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 24335100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 24335100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
WENKO 24335100 Toilettensitz Harter Toilettensitz Duroplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108168786
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24335100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Die Toilettensitze unserer Exclusive-Serie überzeugen mit einer hohen Kompatibilität sowie einer optimalen Passgenauigkeit für alle gängigen Keramiken namhafter Hersteller wie Geberit-Keramag, Duravit, Villeroy & Boch und Laufen sowie für alle handelsüblichen Keramiken. Des Weiteren punkten die Exclusive-Sitze mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis sowie den gewohnten Komforteigenschaften aus dem Hause WENKO. Der weiße WC-Sitz Exclusive Nr. 6 ist passend für die Marken WC-Schüssel Duravit Durastyle Basic sowie für handelsübliche Keramiken. Die integrierte Easy-Close-Absenkautomatik sorgt für sanftes und leises Schließen des Toilettendeckels und verhindert das Einklemmen von Fingern und Kleidung. Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht eine schnelle Montage und hygienische Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar, zusätzlich ist ein Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten. Ein Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes. Der schöne WC-Sitz ist aus antibakteriellem Duroplast hergestellt. Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Das antibakterielle Duroplast sorgt für mehr Hygiene im Bad. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite des Deckels
375 mm
Deckeltiefe
460 mm
Sitzringinnenbreite
230 mm
Sitzringinnentiefe
285 mm
Sitzringaußenbreite
360 mm
Sitzringaußentiefe
355 mm
Merkmale
Formfaktor
Verlängert
Typ
Harter Toilettensitz
Produktfarbe
Weiß
Deckel enthalten
Ja
Soft-Close-System
Ja
Material
Duroplast
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.