Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C Gender Changer Stecker zu Stecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C Gender Changer Stecker zu Stecker schwarz
DeLOCK Adapter SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C Gender Changer Stecker zu Stecker schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108140754
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60035
EAN/GTIN:
     4043619600359
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
usb gender changer stecker stecker
Dieser Gender Changer von Delock wandelt eine USB Type-C™ Buchse in einen Stecker um.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.2 Gen 2
Anschluss 2
USB 3.2 Gen 2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Energie
Eingangsspannung
20 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.7 mm
Tiefe
27.6 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.