Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ergo Multi-Winkel-Laptopständer Notebook-Ständer Weiß 38,1 cm (15 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Ergo Multi-Winkel-Laptopständer Notebook-Ständer Weiß 38,1 cm (15 Zoll)
Leitz Ergo Multi-Winkel-Laptopständer Notebook-Ständer Weiß 38,1 cm (15 Zoll)
Leitz Ergo Multi-Winkel-Laptopständer Notebook-Ständer Weiß 38,1 cm (15 Zoll)
Leitz Ergo Multi-Winkel-Laptopständer Notebook-Ständer Weiß 38,1 cm (15 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107959254
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64240001
EAN/GTIN:
     4002432132607
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Der Leitz Ergo Multi-Winkel Laptopständer erhöht den Bildschirm Ihres Laptops auf die perfekte ergonomische Höhe, um Ihren Sehkomfort zu erhöhen und Ihre Körperhaltung zu verbessern. Verschiedene Höhen- und Winkelkombinationen, einschließlich horizontaler Ausrichtung, mit geringer Stellfläche für kompakte Schreibtische. Die Verwendung eines Laptopständers fördert auch den Luftstrom und hält den Laptop-Akku und andere Komponenten kühl, um ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Mit seinem minimalistischen Design und der matten Farbe verbessert dieser elegante Laptopständer Gesundheit und Wohlbefinden, indem er mühelos die perfekte aktive Arbeitsumgebung schafft. Kombinieren Sie ihn mit anderen Leitz Ergo Produkten, um einen angenehmen und flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen, der Sie den ganzen Tag in Bewegung hält.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
13 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 Zoll
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.