Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
JBL Tune 720 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107739303
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT720BTPUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Pure Bass. Keine Kabel.
Der JBL Tune 720BT Kopfhörer streamt dank der neuesten 5.3 Bluetooth-Technologie kraftvollen JBL Pure Bass Sound. Dieser einfach zu bedienende Kopfhörer bietet bis zu 76 Stunden reines
Vergnügen und kann in nur 5 Minuten für weitere 3 Stunden Akkulaufzeit nachgeladen werden. Lade die kostenlose JBL Headphones-App herunter und passe deinen Sound über den EQ an, während du mit Sprachansagen durch die Kopfhörerfunktionen geführt wirst. Verwalte Anrufe, Sound und Lautstärke über die Ohrmuschel, dank der praktischen Tastensteuerung. Wenn ein Anruf rein komm, während du ein Video auf einem anderen Gerät ansiehst, wechselt der JBL Tune 720BT nahtlos zu deinem Mobiltelefon, sodass du keinen Anruf verpasst. Der JBL Tune 720BT Kopfhörer ist auch nach
stundenlanger Nutzung noch leicht und bequem und lässt sich flach im Rucksack verstauen, um dich überallhin zu begleiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
4560 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Violett
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
76 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.