Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
JBL Tune 520BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107738031
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT520BTWHTEU
EAN/GTIN:
     6925281964732
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
157 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
3420 min
Ladezeit
120 min
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
30 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Treibereinheit
33 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 - 2.435 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
57 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.